TRADEFORCE - Reikäsaha - HSS-Bi Metalli 22mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Halkaisija - 22 mm

  • Leikkaussyvyys - 44 mm

  • Kiinnitys - Kierrekiinnitys

  • Soveltuu alumiinille - kyllä

  • Soveltuu teräkselle - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

6465989

Toimittajan tuotenumero

0004150039

Tukkuerä

1

Halkaisija:

22 mm

Leikkaussyvyys:

44 mm

Kiinnitys:

Kierrekiinnitys

Soveltuu alumiinille:

kyllä

Soveltuu teräkselle:

kyllä

Soveltuu kipsille:

kyllä

Soveltuu puulle:

kyllä

Soveltuu muoville:

kyllä

Soveltuu messingille:

kyllä

Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:

kyllä

Soveltuu valuraudalle:

kyllä

Soveltuu kirjometallille (=ei rautametalli):

kyllä

Reikäsaha HSS-Bi Metalli 22mm. Leikkaussyvyys max 44mm.

Reikäsaha HSS-Bi Metalli 22mm. Leikkaussyvyys max 44mm.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan