TRADEFORCE - Reikäsaha - HSS-Bi Metalli 40mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Halkaisija - 40 mm
Leikkaussyvyys - 44 mm
Kiinnitys - Kierrekiinnitys
Soveltuu alumiinille - kyllä
Soveltuu teräkselle - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268411275
Sähkönumero
6459004
Toimittajan tuotenumero
0004150050
Tukkuerä
1
Halkaisija:
40 mm
Leikkaussyvyys:
44 mm
Kiinnitys:
Kierrekiinnitys
Soveltuu alumiinille:
kyllä
Soveltuu teräkselle:
kyllä
Soveltuu kipsille:
kyllä
Soveltuu puulle:
kyllä
Soveltuu muoville:
kyllä
Soveltuu messingille:
kyllä
Soveltuu ruostumattomalle teräkselle:
kyllä
Soveltuu valuraudalle:
kyllä
Soveltuu kirjometallille (=ei rautametalli):
kyllä
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


