TRADEFORCE - Ripustusvaijeri - Ripustustarvikesarja 2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 setti
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420253
Sähkönumero
1311561
Toimittajan tuotenumero
0115900006
Tukkuerä
1
Ripustustyökalusarja sisältää 5 kpl lukituslaitteita + 5 kpl vaijeriköyttä Ø 1,5 mm/ 3 m lenkillä
Täydellinen ja helppokäyttöinen jousitusjärjestelmä, pakattu 5 kappaleen kappaleeseen. Sisältää viisi kappaletta 3 metriä pitkää, halkaisijaltaan 1,5 mm:n vaijeria, joissa on lenkkipääkiinnitys ja viisi vaijerikytkintä integroidulla lukituslaitteella. Avaimeton vapautusmekanismi mahdollistaa nopean säädön ergonomisten painikkeiden avulla. Säätöön ei tarvita työkaluja. Suurin sallittu kuormitus 35 kg.
Täydellinen ja helppokäyttöinen jousitusjärjestelmä, pakattu 5 kappaleen kappaleeseen. Sisältää viisi kappaletta 3 metriä pitkää, halkaisijaltaan 1,5 mm:n vaijeria, joissa on lenkkipääkiinnitys ja viisi vaijerikytkintä integroidulla lukituslaitteella. Avaimeton vapautusmekanismi mahdollistaa nopean säädön ergonomisten painikkeiden avulla. Säätöön ei tarvita työkaluja. Suurin sallittu kuormitus 35 kg.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


