TRADEFORCE - Ripustusvaijeri - Vaijerikela 1.5 mm, 50 m

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ripustusvaijeri - Vaijerikela 1.5 mm, 50 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268420284

Sähkönumero

1311566

Toimittajan tuotenumero

0115900009

Tukkuerä

1

1 x vaijerikela 50m Ø 1.5mm

Yksi kela, jossa on 50 m 7x7 galvanoitua vaijeria, jonka halkaisija on 1,5 mm. Voit helposti leikata vaijerin tarvittavaan pituuteen materiaalihävikin vähentämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan