TRADEFORCE - Ripustusvaijeri - Vaijerikela 2.5 mm, 150 m

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ripustusvaijeri - Vaijerikela 2.5 mm, 150 m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 rll

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268420314

Sähkönumero

1311570

Toimittajan tuotenumero

0115900012

Tukkuerä

1

1 x vaijerikela 150m Ø 2.5mm

Yksi kela, jossa on 150 m 7x7 galvanoitua vaijeria, jonka halkaisija on 2,5 mm. Voit helposti leikata vaijerin tarvittavaan pituuteen materiaalihävikin vähentämiseksi ja joustavuuden lisäämiseksi.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan