TRADEFORCE - Rullamitta 3m lukituksella - Nauhan pituus/leveys 3m/16 mm


Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 3 m
Automaattinen sisäänkelaus - kyllä
Metrinen asteikko - kyllä
Tuuma-asteikko - ei
Nauhan leveys - 16 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
Katso kaikki tämän sarjan tuotteetEAN-koodi
7630268400361
Sähkönumero
9764830
Toimittajan tuotenumero
0021740001
Tukkuerä
24
Pituus:
3 m
Automaattinen sisäänkelaus:
kyllä
Metrinen asteikko:
kyllä
Tuuma-asteikko:
ei
Nauhan leveys:
16 mm
Kaksipuoleinen:
ei
Magneettinen:
kyllä
Digitaalinäyttö:
ei
Jarrullinen:
kyllä
Paino:
130 g
Laadukas muovi- ja kumipintainen rullamitta ammattikäyttöön. Mitanpituus 3 metriä ja mittanauhan leveys 16 mm. Helposti lukittavissapeukalolla haluttuun mittaan. Pohjassa palautusjarrunappi.