Etusivu

TRADEFORCE - Rullamitta - 5m/19mm, lukitus

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Rullamitta - 5m/19mm, lukitus

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 5 m

  • Automaattinen sisäänkelaus - kyllä

  • Metrinen asteikko - kyllä

  • Tuuma-asteikko - ei

  • Nauhan leveys - 19 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401375

Sähkönumero

6465910

Toimittajan tuotenumero

0021740005

Tukkuerä

1

Pituus:

5 m

Automaattinen sisäänkelaus:

kyllä

Metrinen asteikko:

kyllä

Tuuma-asteikko:

ei

Nauhan leveys:

19 mm

Kaksipuoleinen:

kyllä

Magneettinen:

kyllä

Digitaalinäyttö:

ei

Jarrullinen:

kyllä

Paino:

220 g

Mittaus tulos luettavissa nylonpintaisen mittanauhan molemmilta puolilta. Vahva nauhan pidin. Helppokäyttöinen peukalopainike. Rannelenkki.