TRADEFORCE - Ruuvauskärki - 21-osaa 32 mm ISKEVÄ

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 20

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - ei

  • Pakkaustyyppi - laukku

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268405915

Sähkönumero

6465912

Toimittajan tuotenumero

0021200006

Tukkuerä

1

Kärkien kokonaismäärä:

20

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

kyllä

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

ei

Pakkaustyyppi:

laukku

PH -kärkien määrä:

7

PZ -kärkien määrä:

4

Torx -kärkien määrä:

7

Laadukkaat 32mm ruuvauskärjet ISKEVÄLLE koneelle. PH1,5xPH2,PH3;PZ1,2xPZ2,PZ3;T15, T20,4xT25,T30. 60 mm kärjenpidin magneetilla.

21pcs 32mm Impact Screwdriver Bits Set PVC Tube, Laser Mark, S2 Steel -20pcs 32mm Impact Insert Bit: PH1,(5)PH2,PH3;PZ1,(2)PZ2,PZ3;Torx T15, T20,(4)T25, T30 -1pc 60mm Staineless Bit Holder With Magnetic

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan