Etusivu

TRADEFORCE - Ruuvauskärki - 25mm, 22-osaa kiinnityslenkki

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvauskärki - 25mm, 22-osaa kiinnityslenkki

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 20

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - ei

  • Pakkaustyyppi - pidike

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

TRADEFORCE

EAN-koodi

7630268406110

Sähkönumero

6465915

Toimittajan tuotenumero

0021200018

Tukkuerä

1

Kärkien kokonaismäärä:

20

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

kyllä

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

ei

Pakkaustyyppi:

pidike

PH -kärkien määrä:

5

PZ -kärkien määrä:

4

Torx -kärkien määrä:

3

25mm ruuvauskärjet: PH0,PH1,2xPH2,PH3;PZ0,PZ1,2xPZ2;Kuusio: 3,4,5,6; Ura: 3,4,5,6; Torx: T15, T20,T25. 50mm ruuvauskärjen pidike. 50mm 1/4 hylsyn pidike.