TRADEFORCE - Ruuvauskärki - 25mm, 61-osaa, turvakärjet

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 60
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - ei
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
7630268405922
Sähkönumero
6456514
Toimittajan tuotenumero
0021200010
Tukkuerä
1
Kärkien kokonaismäärä:
60
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
kyllä
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
ei
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
PH -kärkien määrä:
4
PZ -kärkien määrä:
3
Torx -kärkien määrä:
2
TriWing -kärkien määrä:
6
Kuusiolokärkien määrä:
12
Neliökärkien määrä:
3
Kaksihaaraisten kärkien määrä:
3
- Security Bit Set -60pcs 25mm Sandblasted Bits
- Spline Bits: 4,5,6
- Torx Bits: T10,T15,T20,T25,T30,T40
- Clutch Bits: 1/8,5/32,3/16
- Torq-set Bits: 1,2,3,4,5,6,8,10
- Tri-wing Bits: 0,1,2,3,4,5:
- Philip Bits: 0,1,2,3
- Square Bits: 1,2,3
- Torx Bits: T5,T6
- Hexogon Bits: 2.0,2.5,3.0,4.0,5.0,6.0,1/4,3/16,7/32, 1/8,9/64,5/32;
- Torx Security Bits: Ts7,Ts8,Ts9,Ts10,Ts15,Ts20,Ts25,Ts27,Ts30,Ts40
- Spanner Bits: 4,6,8
- 1pc 60mm Bit Holder with Magnet



