TRADEFORCE - Ruuvauskärki - PH2 100 mm ISKEVÄ 10kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 10
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - ei
Pakkaustyyppi - laukku
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268406097
Sähkönumero
6456515
Toimittajan tuotenumero
0021200017
Tukkuerä
1
Kärkien kokonaismäärä:
10
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
ei
Pakkaustyyppi:
laukku
PH -kärkien määrä:
10
10 kpl pakkaus 100 mm pikiä iskevän koneen ruuvauskärkiä.
Description:
Description:
- 10pcs 100mm Impact Power Bits: (10) PH2
- Transparent Case
- PVC Tube, Laser Mark, S2 Steel
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


