TRADEFORCE - Ruuvauskärki - PH2 32 mm ISKEVÄ 15kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 15
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - ei
Pakkaustyyppi - muovilaatikko
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268405984
Sähkönumero
6456510
Toimittajan tuotenumero
0021200003
Tukkuerä
1
Kärkien kokonaismäärä:
15
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
ei
Pakkaustyyppi:
muovilaatikko
PH -kärkien määrä:
15
15 kpl laadukkaita PH2 32mm ruuvauskärkiä ISKEVÄLLE koneelle kätevässäTic-Tac laatikossa.
Description:
Description:
- 15pcs 32mm Impact Insert Bits: (15)PH2
- Tic-tac Case
- PVC Tube, Laser Mark, S2 Steel
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


