TRADEFORCE - Ruuvauskärki - PZ2 32 mm IMPACT 15kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kärkien kokonaismäärä - 15
Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei
Sisältää kahvan - ei
Pakkaustyyppi - laukku
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
7630268405991
Sähkönumero
6456511
Toimittajan tuotenumero
0021200004
Tukkuerä
1
Kärkien kokonaismäärä:
15
Magneettinen ruuvauskärjenpidin:
ei
Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:
ei
Sisältää kahvan:
ei
Pakkaustyyppi:
laukku
PZ -kärkien määrä:
15
15 kpl laadukkaita PZ2 32mm ruuvauskärkiä ISKEVÄLLE koneelle kätevässäTic-Tac laatikossa. Description:
- 15pcs 32mm Impact Insert Bits: (15)PZ2
- Tic-tac Case
- PVC Tube, Laser Mark, S2 Steel



