Etusivu

TRADEFORCE - Ruuvauskärki - TX25 32 mm IMPACT 15kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 15

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - ei

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - ei

  • Pakkaustyyppi - laukku

Pakkaus ja ehdot

  • 1 pak

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

TRADEFORCE

EAN-koodi

7630268406004

Sähkönumero

6456513

Toimittajan tuotenumero

0021200005

Tukkuerä

1

Kärkien kokonaismäärä:

15

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

ei

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

ei

Pakkaustyyppi:

laukku

Torx -kärkien määrä:

15

15 kpl laadukkaita Torx 25 32mm ruuvauskärkiä ISKEVÄLLE koneellekätevässä Tic-Tac laatikossa. Description:
  • 15pcs 32mm Impact Insert Bits: (15)T25
  • Tic-tac Case
  • PVC Tube, Laser Mark, S2 Steel