TRADEFORCE - Ruuvauskärki - TX25 32 mm ISKEVÄ 15kpl

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvauskärki - TX25 32 mm ISKEVÄ 15kpl

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärkien kokonaismäärä - 31

  • Magneettinen ruuvauskärjenpidin - kyllä

  • Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille - ei

  • Sisältää kahvan - ei

  • Pakkaustyyppi - muovilaatikko

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268405977

Sähkönumero

6465913

Toimittajan tuotenumero

0021200007

Tukkuerä

1

Kärkien kokonaismäärä:

31

Magneettinen ruuvauskärjenpidin:

kyllä

Sisältää räikkävääntimen ruuvauskärjille:

ei

Sisältää kahvan:

ei

Pakkaustyyppi:

muovilaatikko

PH -kärkien määrä:

4

PZ -kärkien määrä:

4

Torx -kärkien määrä:

8

Värikoodatut ruuvauskärjet: PH1,2xPH2,PH3;PZ1,2xPZ2,PZ3;Kuusio: 3,4,5,6; Ura: 3,4,5,6; Torx Bit: T10, T15, T20,2xT25, T27, T30,T40;Torx Secturityt: Ts10, Ts15, Ts20,Ts25, Ts27, Ts30,Ts40.

Color Ring Screwdriver Bits Set -31pcs 32mm Insert Bit With Color Ring: PH1,(2)PH2,PH3;PZ1,(2)PZ2,PZ3;Hexgon Bit: 3,4,5,6; Slot Bit: 3,4,5,6; Torx Bit: T10, T15, T20,(2)T25, T27, T30,T40; Torx Secturity Bit: Ts10, Ts15, Ts20,Ts25, Ts27, Ts30,Ts40 -1pc 60mm Staineless Bit Holder With Magnetic -1pc 60mm Quick Change

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan