TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Slim PH1 x 80mm VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Koko - 1
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 80 mm
Kokonaispituus - 185 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400460
Sähkönumero
6465922
Toimittajan tuotenumero
0001440001
Tukkuerä
1
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Koko:
1
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
80 mm
Kokonaispituus:
185 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kärjen halkaisija:
5 mm
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Tarkkuusmalli:
ei
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Kädensijan materiaali:
muovi
Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):
ei
Karatyyppi:
pyöreä
Terän materiaali:
kromi-molybdeeni-vanadiini -seos
Kipinöimätön malli:
ei
Antimagneettinen:
kyllä
Puristustoiminto:
ei
Pyörimisenesto:
ei
Kiertyvä pää:
ei
Lyöntisuojalla:
ei
Terän pinnan suojaus:
muu
Läpikaralla:
ei
Paino:
53 g
Insulated blades for Electrical applications, Protects from electric shock up to 1000 volts. Black finish blade with magnetic tips which could conveniently attracts screws. S2 steel with heat treatment, high hardness and good toughness and resistance. Cushion grip handle for comfort and control,with ergonomic TPR handle for convenient use. VDE insulation up to 1000V according to DIN EN/IEC 60900.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


