Poistunut tuote

TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Slim PZ3 x 150mm VDE

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Slim PZ3 x 150mm VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

3

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvausjärjestelmä - Pozidriv PZ

  • Koko - 3

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Terän pituus - 150 mm

  • Kokonaispituus - 268 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400514

Sähkönumero

6458134

Toimittajan tuotenumero

0001440006

Tukkuerä

1

Ruuvausjärjestelmä:

Pozidriv PZ

Koko:

3

Malli / Tyyppi:

suora

Terän pituus:

150 mm

Kokonaispituus:

268 mm

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kärjen halkaisija:

8 mm

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Tarkkuusmalli:

ei

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Karatyyppi:

pyöreä

Terän materiaali:

kromi-molybdeeni-vanadiini -seos

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

kyllä

Puristustoiminto:

ei

Pyörimisenesto:

ei

Kiertyvä pää:

ei

Lyöntisuojalla:

ei

Terän pinnan suojaus:

muu

Läpikaralla:

ei

Paino:

160 g

VDE sertifioitu 1000 V työkalu. Magneettinen kärki. LämpökäsiteltyäS2-terästä. Ergonominen kahva. Kahvassa reikä mistä meisselin saakiinnitettyä mm. putoamisen estävään remmiin.

  • Eristetyt terät sähköasennuksiin suojaavat sähköiskuilta jopa 1000V asti.
  • Mustalla pinnoitteella varustetut terät ja magneettiset kärjet pomivat ruuvit helposti paikalleen.
  • Työkaluissa käytetään S2-terästä, joka on lämpökäsitelty. Tämä takaa korkean kovuuden, erinomaisen sitkeyden ja kestävyyden.
  • Pehmustettu otekahva ja ergonominen TPR-kahva tarjoavat mukavuutta ja hallittavuutta käytössä.
  • Työkalut täyttävät VDE-eristysvaatimukset aina 1000V asti DIN EN/IEC 60900 -standardin mukaisesti.
  • Nämä ominaisuudet tekevät niistä erinomaisen valinnan sähköasentajille, jotka arvostavat turvallisuutta ja luotettavuutta työssään.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan