Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Slim T15 x 80 mm VDE

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvitaltta - Slim T15 x 80 mm VDE

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (TX):

15
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot20
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot25

Terän pituus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (TX) - 15

  • Terän pituus - 100 mm

  • Kokonaispituus - 185 mm

  • Reiällinen kahva - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268407810

Sähkönumero

6465926

Toimittajan tuotenumero

0008010006

Tukkuerä

1

Koko (TX):

15

Terän pituus:

100 mm

Kokonaispituus:

185 mm

Reiällinen kahva:

ei

Eristetty:

kyllä

Kärjen halkaisija:

4 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Karatyyppi:

pyöreä

Pyörimisenesto:

ei

Kiertyvä pää:

ei

Terän materiaali:

kromi-molybdeeni-vanadiini -seos

Terän pinnan suojaus:

muu

Läpikaralla:

ei

Paino:

60 g

VDE sertifioitu 1000 V työkalu. Magneettinen kärki. Lämpökäsiteltyä S2-terästä. Ergonominen kahva. Kahvassa reikä mistä meisselin saa kiinnitettyä mm. putoamisen estävään remmiin.

Insulated blades for Electrical applications, Protects from electric shock up to 1000 volts. Black finish blade with magnetic tips which could conveniently attracts screws. S2 steel with heat treatment, high hardness and good toughness and resistance. Cushion grip handle for comfort and control,with ergonomic TPR handle for convenient use. VDE insulation up to 1000V according to DIN EN/IEC 60900.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan