Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE 1000V 2.5x75mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE 1000V 2.5x75mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 2.5 mm

  • Kärjen paksuus - 0.4 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 170 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401436

Sähkönumero

6465900

Toimittajan tuotenumero

0001580006

Tukkuerä

1

Kärjen leveys:

2.5 mm

Kärjen paksuus:

0.4 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

170 mm

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

75 mm

Kärjen halkaisija:

2.5 mm

Tarkkuusmalli:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Neli- / kuusikulmainen terä (koko varsi):

ei

Kipinöimätön malli:

ei

Antimagneettinen:

kyllä

Puristustoiminto:

ei

Kaareva terä:

ei

Karatyyppi:

pyöreä

Pyörimisenesto:

ei

Kiertyvä pää:

ei

Lyöntisuojalla:

ei

Terän materiaali:

kromi-molybdeeni-vanadiini -seos

Terän pinnan suojaus:

muu

Läpikaralla:

ei

Paino:

30 g

2.5 mm terä mahtuu hyvin esim. riviliitiimiin. Magneettikärki. Lämpökäsiteltyä S2-terästä, korkea kovuus, sitkeys ja kestävyys. Ergonominen kahva.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan