TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE PH2 x 100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvausjärjestelmä - Phillips PH
Koko - 2
Malli / Tyyppi - suora
Terän pituus - 100 mm
Kokonaispituus - 215 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268419226
Sähkönumero
6458116
Toimittajan tuotenumero
0001440008
Tukkuerä
12
Ruuvausjärjestelmä:
Phillips PH
Koko:
2
Malli / Tyyppi:
suora
Terän pituus:
100 mm
Kokonaispituus:
215 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kärjen halkaisija:
6 mm
Kädensijan grippi:
muu
Tarkkuusmalli:
ei
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Kädensijan materiaali:
muu
Karatyyppi:
pyöreä
Terän materiaali:
muu
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Lyöntisuojalla:
ei
Terän pinnan suojaus:
muu
Läpikaralla:
ei
Pintakäsittelyterä:
muu
Paino:
73 g
- VDE E-slim Phillips ruuvimeisseli
- PH2 x 100
- Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
- Kiertymisenesto
- Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
- Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
- Valmistettu Saksassa


