Etusivu

TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE T25 x 125

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE T25 x 125

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Koko (TX):

25
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot10
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot15

Terän pituus:

125 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot100 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Koko (TX) - 25

  • Terän pituus - 125 mm

  • Kokonaispituus - 240 mm

  • Reiällinen kahva - ei

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268419325

Sähkönumero

6458124

Toimittajan tuotenumero

0008010016

Tukkuerä

12

Koko (TX):

25

Terän pituus:

125 mm

Kokonaispituus:

240 mm

Reiällinen kahva:

ei

Eristetty:

kyllä

Kärjen halkaisija:

4.5 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan materiaali:

muu

Kädensijan grippi:

muu

Karatyyppi:

pyöreä

Pyörimisenesto:

kyllä

Kiertyvä pää:

ei

Terän materiaali:

muu

Terän pinnan suojaus:

muu

Läpikaralla:

ei

Pintakäsittelyterä:

muu

Paino:

63 g

Huippulaadukas ruuvitaltta TORX T25 x 125, VDE sertifioinnilla. Made inGermany.
  • VDE E-slim TORX ruuvimeisseli
  • T25 x 125
  • Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
  • Kiertymisenesto
  • Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
  • Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
  • Valmistettu Saksassa