Etusivu

TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE ura 2,5x100

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Kärjen leveys:

2.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot5.5 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6.5 mm

Terän pituus:

100 mm
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot125 mm

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Kärjen leveys - 2.5 mm

  • Kärjen paksuus - 0.4 mm

  • Malli / Tyyppi - suora

  • Kokonaispituus - 205 mm

  • Eristetty - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268419158

Sähkönumero

6458107

Toimittajan tuotenumero

0001580007

Tukkuerä

12

Kärjen leveys:

2.5 mm

Kärjen paksuus:

0.4 mm

Malli / Tyyppi:

suora

Kokonaispituus:

205 mm

Eristetty:

kyllä

Terän pituus:

100 mm

Kärjen halkaisija:

3.5 mm

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kädensijan materiaali:

muu

Kädensijan grippi:

muu

Neliö-/kuusiokara:

ei ole

Karatyyppi:

pyöreä

Pyörimisenesto:

kyllä

Kiertyvä pää:

ei

Lyöntisuojalla:

ei

Terän materiaali:

muu

Terän pinnan suojaus:

muu

Läpikaralla:

ei

Pintakäsittelyterä:

muu

Paino:

45 g

Huippulaadukas ruuvitaltta 2,5x0,4x100 VDE sertifioinnilla. Made inGermany.
  • VDE E-slim uraruuvimeisseli
  • SL 2,5 x 0,4 x 100
  • Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
  • Kiertymisenesto
  • Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
  • Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
  • Valmistettu Saksassa