TRADEFORCE - Ruuvitaltta - VDE ura 3,5x100

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Kärjen leveys:
3.5 mmTärkeimmät tuotetiedot
Kärjen leveys - 3.5 mm
Kärjen paksuus - 0.6 mm
Malli / Tyyppi - suora
Kokonaispituus - 205 mm
Eristetty - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
7630268419172
Sähkönumero
6458110
Toimittajan tuotenumero
0001580009
Tukkuerä
12
Kärjen leveys:
3.5 mm
Kärjen paksuus:
0.6 mm
Malli / Tyyppi:
suora
Kokonaispituus:
205 mm
Eristetty:
kyllä
Terän pituus:
100 mm
Kärjen halkaisija:
3.5 mm
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kädensijan materiaali:
muu
Kädensijan grippi:
muu
Neliö-/kuusiokara:
ei ole
Karatyyppi:
pyöreä
Pyörimisenesto:
kyllä
Kiertyvä pää:
ei
Lyöntisuojalla:
ei
Terän materiaali:
muu
Terän pinnan suojaus:
muu
Läpikaralla:
ei
Pintakäsittelyterä:
muu
Paino:
45 g
- VDE E-slim -uraruuvimeisseli
- SL 3,5 x 0,6 x 100
- Ohuella 3 komponenttisella kädensijalla ja VDE sertifioitu
- Kiertymisenesto
- Kahvassa aukko esim. putoamisen eston kiinnittämiseski
- Terä valmistettu Mo-V-teräksestä
- Valmistettu Saksassa


