Etusivu

TRADEFORCE - Ruuvitalttasarja - 6 meisselin sarja

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvitalttasarja - 6 meisselin sarja

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 2

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 4

  • Työkalujen kokonaismäärä - 6

  • Terän materiaali - kromi-vanadium

  • Kädensijan materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 set

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

TRADEFORCE

EAN-koodi

7630268400408

Sähkönumero

6465906

Toimittajan tuotenumero

0118150001

Tukkuerä

1

Ruuvitalttojen määrä PH:

2

Ruuvitalttojen määrä ura:

4

Työkalujen kokonaismäärä:

6

Terän materiaali:

kromi-vanadium

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Kiertyvä pää:

ei

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Pakkaustyyppi:

pahvilaatikko

Pakkauksessa: 4×100mm,5×100mm,5×150mm,6×150mm,PH1×100mm,PH×150mm