TRADEFORCE - Ruuvitalttasarja - PicoFinish 6-osaa + laukku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ruuvitalttojen määrä PH - 3
Ruuvitalttojen määrä ura - 3
Työkalujen kokonaismäärä - 6
Terän materiaali - kromi-vanadium
Kädensijan materiaali - muovi
Pakkaus ja ehdot
1 set
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
TRADEFORCE
EAN-koodi
7630268401337
Sähkönumero
6458154
Toimittajan tuotenumero
0118150006
Tukkuerä
1
Ruuvitalttojen määrä PH:
3
Ruuvitalttojen määrä ura:
3
Työkalujen kokonaismäärä:
6
Terän materiaali:
kromi-vanadium
Kädensijan materiaali:
muovi
Kädensijan grippi:
2-komponentti
Kiertyvä pää:
kyllä
Eristetty:
ei
Jännitesuojattu 1000 V:
ei
Pakkaustyyppi:
muu


