Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Ruuvitalttasarja - PicoFinish 6-osaa+laukku SET2

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Ruuvitalttasarja - PicoFinish 6-osaa+laukku SET2

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ruuvitalttojen määrä PH - 3

  • Ruuvitalttojen määrä ura - 3

  • Työkalujen kokonaismäärä - 6

  • Terän materiaali - kromi-vanadium

  • Kädensijan materiaali - muovi

Pakkaus ja ehdot

  • 1 setti

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401566

Sähkönumero

6459089

Toimittajan tuotenumero

0118150007

Tukkuerä

1

Ruuvitalttojen määrä PH:

3

Ruuvitalttojen määrä ura:

3

Työkalujen kokonaismäärä:

6

Terän materiaali:

kromi-vanadium

Kädensijan materiaali:

muovi

Kädensijan grippi:

2-komponentti

Kiertyvä pää:

kyllä

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Pakkaustyyppi:

muu

Ruuvitalttasarja - PicoFinish 6-osaa säilytyslaukussa

Kromi-vanadiiniterä magneettisella kärjellä. Ergonominen ja mukava otekahva. Koot: SL2 mm, SL2,5 mm, SL3mm; PH000, PH00, PH0. Mukana säilytyslaukku.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan