TRADEFORCE - Sähkömiehen avopakki - Työkalulaukku 18 tuumaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Lokeroiden lukumäärä - 14
Korkeus - 350 mm
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Sisältää olkahihnan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400231
Sähkönumero
9764834
Toimittajan tuotenumero
0001810002
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
pussi
Lokeroiden lukumäärä:
14
Korkeus:
350 mm
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Sisältää olkahihnan:
kyllä
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
260 mm
Vaahtomuovilla:
kyllä
Syvyys:
350 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
kyllä
Irroitettavalla lokerolla:
ei
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


