TRADEFORCE - Sähkömiehen avopakki - Työkalulaukku 8 tuumaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Lokeroiden lukumäärä - 23
Korkeus - 420 mm
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Sisältää olkahihnan - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400224
Sähkönumero
9764833
Toimittajan tuotenumero
0001810001
Tukkuerä
2
Malli / Tyyppi:
pussi
Lokeroiden lukumäärä:
23
Korkeus:
420 mm
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Sisältää olkahihnan:
kyllä
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
230 mm
Vaahtomuovilla:
kyllä
Syvyys:
380 mm
Osastonjakajilla:
kyllä
Väri:
musta
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


