TRADEFORCE - Säilytysjärjestelmä - Forcebox läpinäkyvä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkokorkeus - 137 mm
Ulkoleveys - 512 mm
Suojakannella - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268418588
Sähkönumero
6456566
Toimittajan tuotenumero
0122890001
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Ulkokorkeus:
137 mm
Ulkoleveys:
512 mm
Suojakannella:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Sisäkorkeus:
98 mm
Sisäleveys:
480 mm
Tilavuus:
15.05 l
Sallittu nettokuorma:
25 kg
Lukolla:
kyllä
Kahvalla:
kyllä
Pinottava:
kyllä
Väri:
muu
Läpinäkyvä:
kyllä
Syvyys (ulkomitta):
360 mm
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


