TRADEFORCE - Säilytysjärjestelmä - Forcebox S-koko

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkokorkeus - 176 mm
Ulkoleveys - 512 mm
Suojakannella - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268418595
Sähkönumero
6458101
Toimittajan tuotenumero
0122890002
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Ulkokorkeus:
176 mm
Ulkoleveys:
512 mm
Suojakannella:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Sisäkorkeus:
110 mm
Sisäleveys:
460 mm
Tilavuus:
14.67 l
Sallittu nettokuorma:
25 kg
Lukolla:
kyllä
Kahvalla:
kyllä
Pinottava:
kyllä
Väri:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Syvyys (ulkomitta):
360 mm




