TRADEFORCE - Säilytysjärjestelmä - Forcebox S-koko jakajilla

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Materiaali - muovi

  • Ulkokorkeus - 176 mm

  • Ulkoleveys - 512 mm

  • Suojakannella - kyllä

  • Pinnan suojaus - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268420680

Sähkönumero

6459096

Toimittajan tuotenumero

0122890007

Tukkuerä

1

Materiaali:

muovi

Ulkokorkeus:

176 mm

Ulkoleveys:

512 mm

Suojakannella:

kyllä

Pinnan suojaus:

muu

Sisäkorkeus:

110 mm

Sisäleveys:

460 mm

Tilavuus:

14.67 l

Sallittu nettokuorma:

25 kg

Lukolla:

kyllä

Kahvalla:

kyllä

Pinottava:

kyllä

Väri:

muu

Läpinäkyvä:

ei

Päällekkäin lukittuva muovinen työkalulaatikko (TRADEFORCE Forcebox-sarja), koko S.Mitat: 512 × 360 × 176 mm Kestävä ja kevyt työkalulaatikko ammattilaisille! Valmistettu laadukkaasta PP- ja PA6‑materiaalista. Laatikot ovat keskenään päällekkäin lukittuvia ja pinottavissa seuraavien TRADEFORCE mallien kanssa: 012289001, 012289003, 012289004, 0001810010. Mukana 3 kpl jakajia (koko 29,5 × 10,5 cm) työkalujen ja tarvikkeiden järjestämiseen. Jakajien materiaali: PP.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan