TRADEFORCE - Säilytysjärjestelmä - Forcebox työkalulaukku

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Malli / Tyyppi - pussi
Lokeroiden lukumäärä - 1
Korkeus - 450 mm
Materiaalin laatu - polyesteri (PET)
Pyörillä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268418632
Sähkönumero
6458103
Toimittajan tuotenumero
0001810010
Tukkuerä
1
Malli / Tyyppi:
pussi
Lokeroiden lukumäärä:
1
Korkeus:
450 mm
Materiaalin laatu:
polyesteri (PET)
Pyörillä:
ei
Sisältää olkahihnan:
kyllä
Lukolla:
ei
Teleskooppinen vetokahva:
ei
Leveys:
240 mm
Vaahtomuovilla:
ei
Syvyys:
320 mm
Osastonjakajilla:
ei
Väri:
muu
Punainen huomioväri:
ei
Soveltuu riippulukolle:
ei
Irroitettavalla lokerolla:
ei
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


