TRADEFORCE - Säilytysjärjestelmä - Forcebox vetokärryllä

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - muovi
Ulkokorkeus - 1018 mm
Ulkoleveys - 520 mm
Suojakannella - kyllä
Pinnan suojaus - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268418618
Sähkönumero
6456561
Toimittajan tuotenumero
0122890004
Tukkuerä
1
Materiaali:
muovi
Ulkokorkeus:
1018 mm
Ulkoleveys:
520 mm
Suojakannella:
kyllä
Pinnan suojaus:
muu
Sisäkorkeus:
350 mm
Sisäleveys:
450 mm
Tilavuus:
45.68 l
Sallittu nettokuorma:
25 kg
Lukolla:
kyllä
Kahvalla:
kyllä
Pinottava:
kyllä
Väri:
muu
Läpinäkyvä:
ei
Syvyys (ulkomitta):
470 mm
- Automaattisesti kytkeytyvät sivulukitussalvat
- Kestävät metallisalvat
- Vapaasti toimiva leveä teleskooppikahva
- Sisältää 1kpl alusta
- Mitat:
Kotelon runko: 512x390x415mm
Kahva kiinni Koko: 520x470x688mm
Kahvan ylhäällä: 520x470x1018mm
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


