TRADEFORCE - Sakset - Sähköasentajan sakset, premium

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Sakset - Sähköasentajan sakset, premium

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - sähköasentajan sakset

  • Terä - hammastettu

  • Vaijerileikkurilla - kyllä

  • Terän pituus - 50 mm

  • Suunta - molemminpuolinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268421175

Sähkönumero

6459095

Toimittajan tuotenumero

0001600009

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

sähköasentajan sakset

Terä:

hammastettu

Vaijerileikkurilla:

kyllä

Terän pituus:

50 mm

Suunta:

molemminpuolinen

Pituus:

163 mm

Kädensijan materiaali:

muovi

Premium-malli.Kaapelileikkurit kupari- ja alumiinikaapeleille, kuorintaan ja holkkipuristukseen (0,5–6 mm²). Leikkaa hienosäikeiset Cu/Al‑johtimet jopa 50 mm² asti. Urat pitävät kaapelin tukevasti paikallaan ja mikrohammastetut terät takaavat siistin, luistamattoman katkaisun. Kestävä kaksikomponenttinen, lasikuituvahvistettu kahva tarjoaa erinomaisen otteen ja hallittavuuden.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan