Etusivu
Varastointi päättyy

TRADEFORCE - Sivuleikkurit 160 mm - VDE sertifioitu 160 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Sivuleikkurit 160 mm - VDE sertifioitu 160 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - vakio

  • Pituus - 160 mm

  • Eristetty - kyllä

  • Jännitesuojattu 1000 V - kyllä

  • Kahvan pinnoite - muovipäällysteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268400590

Sähkönumero

9764843

Toimittajan tuotenumero

0001650002

Tukkuerä

48

Muoto:

vakio

Pituus:

160 mm

Eristetty:

kyllä

Jännitesuojattu 1000 V:

kyllä

Kahvan pinnoite:

muovipäällysteinen

Leukojen leveys:

28 mm

Avainpään korkeus:

12 mm

Leikkuupituus:

22 mm

Kuorintatoiminnolla:

ei

ESD-testattu:

ei

Pinnan suojaus:

muu

Laadukas ja suorituskykyinen sivuleikkuri. VDE sertifioitu.Kokonaispituus 160mm. Viistoon leikatut leikkuuterät, materiaali kromi-vanadiiniteräs. Ergonomiset kahvat.