TRADEFORCE - Sivuleikkurit - Classic, VDE 1000 V, 160 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Muoto - vakio
Pituus - 167 mm
Eristetty - kyllä
Jännitesuojattu 1000 V - kyllä
Kahvan pinnoite - muovipäällysteinen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268421380
Sähkönumero
6459099
Toimittajan tuotenumero
0001650013
Tukkuerä
1
Muoto:
vakio
Pituus:
167 mm
Eristetty:
kyllä
Jännitesuojattu 1000 V:
kyllä
Kahvan pinnoite:
muovipäällysteinen
Leukojen leveys:
22 mm
Avainpään korkeus:
11 mm
ESD-testattu:
ei
Pinnan suojaus:
lakattu
Pintakäsittely:
muu
Laadukas ja monikäyttöinen sivuleikkuri, joka soveltuu sekä pehmeiden että kovien johtojen katkaisuun. Työkalu leikkaa tehokkaasti jopa Ø 3,0 mm pehmeää johtoa ja Ø 2,3 mm kovaa johtoa, tarjoten luotettavan suorituskyvyn erilaisissa käyttötarpeissa. Tarkasti valmistetut leikkuureunat takaavat siistin ja tarkan leikkausjäljen, erityisesti ohuille kuparijohtimille. Erinomainen yleistyökalu niin ammattilaisille kuin harrastajille, jotka arvostavat tarkkuutta, kestävyyttä ja helppokäyttöisyyttä.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


