Etusivu

TRADEFORCE - Sivuleikkurit - Pituus 115 mm

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Sivuleikkurit - Pituus 115 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Muoto - vakio

  • Pituus - 115 mm

  • Eristetty - ei

  • Jännitesuojattu 1000 V - ei

  • Kahvan pinnoite - muovipäällysteinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268401405

Sähkönumero

6465907

Toimittajan tuotenumero

0001650004

Tukkuerä

1

Muoto:

vakio

Pituus:

115 mm

Eristetty:

ei

Jännitesuojattu 1000 V:

ei

Kahvan pinnoite:

muovipäällysteinen

Leukojen leveys:

11 mm

Avainpään korkeus:

6 mm

Leikkuupituus:

12 mm

Kuorintatoiminnolla:

ei

ESD-testattu:

ei

Pinnan suojaus:

nikkelöity

Kromivanadiiniteräs pidentää käyttöikää ja kestävyyttä. Kaksikomponenttinen mukavuuskahva.