TRADEFORCE - Sivuleikkurit - VDE, 200 mm, voimaleikkuri

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268420758
Sähkönumero
6459044
Toimittajan tuotenumero
0001650012
Tukkuerä
1
VDE 1000 V, 200 mm, voimaleikkuri
200 mm eristetty HD-sivuleikkuri pianolangalle Soveltuu pehmeille, koville ja pianolangoille (P). Katkaisukapasiteetti: Ø 4,2 mm pehmeä lanka, Ø 3,0 mm kova lanka ja Ø 2,5 mm pianolanka Powerjoint-rakenne ja tarkkuushiotut leikkuureunat kestävään ja vaativaan käyttöön
200 mm eristetty HD-sivuleikkuri pianolangalle Soveltuu pehmeille, koville ja pianolangoille (P). Katkaisukapasiteetti: Ø 4,2 mm pehmeä lanka, Ø 3,0 mm kova lanka ja Ø 2,5 mm pianolanka Powerjoint-rakenne ja tarkkuushiotut leikkuureunat kestävään ja vaativaan käyttöön
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


