TRADEFORCE - Suojalasit - Suojalasit, naarmuuntumattomat

Sonepar Global Sourcing SA
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - ei

  • Linssin väri - väritön

  • Koko - yleiskäyttöinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268404970

Sähkönumero

6307006

Toimittajan tuotenumero

0020980004

Tukkuerä

1

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

ei

Linssin väri:

väritön

Koko:

yleiskäyttöinen

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

ei

Malli / Tyyppi:

yksiosainen linssi

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

ei

Säädettävä:

ei

Suurennuskerroin:

0

Rungon/kehyksen väri:

väritön

Tuuletustapa:

suora

Paino:

21.8 g

Tradeforce-suojalasit kirkkaalla sangalla, kirkkaalla sekänaarmuuntumattomilla linssillä. Tradeforce-suojalasit kirkkaalla sangalla, kirkkaalla sekä naarmuuntumattomilla linssillä.