TRADEFORCE - Suojalasit - Suojalasit, premium

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali - muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - kyllä
Linssin väri - muu
Koko - muu
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268421403
Sähkönumero
6307016
Toimittajan tuotenumero
0020980018
Tukkuerä
1
Linssimateriaali:
polykarbonaatti (PC)
Rungon/kehyksen materiaali:
muovi
Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:
kyllä
Linssin väri:
muu
Koko:
muu
Vaihdettavat linssit:
ei
Sivu- ja yläsuojilla:
ei
Malli / Tyyppi:
muu
Peililasi:
ei
Heijastamaton lasi:
ei
Naarmuuntumaton:
kyllä
Huurtumaton:
kyllä
Säädettävä:
ei
Rungon/kehyksen väri:
väritön
Tuuletustapa:
ei ole
Paino:
25 g
Laadukkaat kirkkaat suojalasit, jotka tarjoavat erinomaisen käyttömukavuuden ja luotettavan suojan vaativissakin työolosuhteissa. Linssit on varustettu huurtumista ehkäisevällä N-merkinnän mukaisella pinnoitteella (anti-fog), joka takaa hyvän näkyvyyden myös kosteissa ja vaihtuvissa lämpötilaolosuhteissa. Kevyt ja ergonominen muotoilu mahdollistaa miellyttävän käytön koko työpäivän ajan. Suojalasit täyttävät EN ISO 16321-1:2022 -standardin vaatimukset, mikä varmistaa niiden korkean turvallisuustason ja soveltuvuuden ammattikäyttöön. Erinomainen valinta esimerkiksi teollisuuteen, varastotyöhön ja muihin ympäristöihin, joissa silmien suojaus ja hyvä näkyvyys ovat ensiarvoisen tärkeitä.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


