TRADEFORCE - Suojalasit - Suojalasit, silmälasien päälle

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Suojalasit - Suojalasit, silmälasien päälle

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muu

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - kyllä

  • Linssin väri - muu

  • Koko - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268421410

Sähkönumero

6307017

Toimittajan tuotenumero

0020980019

Tukkuerä

1

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muu

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

kyllä

Linssin väri:

muu

Koko:

muu

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

ei

Säädettävä:

kyllä

Rungon/kehyksen väri:

väritön

Tuuletustapa:

epäsuora

Paino:

35 g

Tradeforce-suojalasit omien silmälasien päälle. Kuminauha sangalla, kirkkaalla ja naarmuuntumattomalla linssillä.

Laadukkaat ja tiiviisti istuvat suojalasit (suojalasimalli), jotka tarjoavat tehokkaan silmien suojauksen pölyltä, roiskeilta ja muilta työympäristön haittatekijöiltä. Kirkas linssi takaa hyvän näkyvyyden, ja huurtumista ehkäisevä peruskäsittely (anti-fog) auttaa säilyttämään näkyvyyden normaalikäytössä. Ergonominen muotoilu varmistaa miellyttävän ja tukevan istuvuuden myös pidempiaikaisessa käytössä. Suojalasit täyttävät EN ISO 16321-1:2022+A1:2025 -standardin vaatimukset, mikä takaa niiden turvallisuuden ja soveltuvuuden ammattikäyttöön. Erinomainen valinta esimerkiksi teollisuuteen, rakentamiseen ja muihin ympäristöihin, joissa silmien suojaus on välttämätöntä.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan