TRADEFORCE - Suojalasit - Suojalasit, standard

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Suojalasit - Suojalasit, standard

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Linssimateriaali - polykarbonaatti (PC)

  • Rungon/kehyksen materiaali - muovi

  • Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa - kyllä

  • Linssin väri - muu

  • Koko - yleiskäyttöinen

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268421397

Sähkönumero

6307015

Toimittajan tuotenumero

0020980017

Tukkuerä

1

Linssimateriaali:

polykarbonaatti (PC)

Rungon/kehyksen materiaali:

muovi

Soveltuu käytettäväksi silmälasien kanssa:

kyllä

Linssin väri:

muu

Koko:

yleiskäyttöinen

Vaihdettavat linssit:

ei

Sivu- ja yläsuojilla:

ei

Malli / Tyyppi:

muu

Peililasi:

ei

Heijastamaton lasi:

ei

Naarmuuntumaton:

kyllä

Huurtumaton:

ei

Säädettävä:

ei

Rungon/kehyksen väri:

monivärinen

Tuuletustapa:

ei ole

Paino:

25 g

Tradeforce-suojalasit kirkkaalla sangalla, kirkkaalla sekä naarmuuntumattomilla linssillä.

Tradeforce-suojalasit kirkkaalla sangalla, kirkkaalla sekä naarmuuntumattomilla linssillä.

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan