TRADEFORCE - Johdinsideankkuri - 10,6x43 mm, 100 kpl, musta

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Pituus - 43.6 mm
Leveys - 13 mm
Kiinnitystapa - ruuvaus ja nitominen
Korkeus - 12.9 mm
Johdinsiteen maksimileveys - 9 mm
Pakkaus ja ehdot
1 pak
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268419899
Sähkönumero
1311552
Toimittajan tuotenumero
0004490012
Tukkuerä
1
Pituus:
43.6 mm
Leveys:
13 mm
Kiinnitystapa:
ruuvaus ja nitominen
Korkeus:
12.9 mm
Johdinsiteen maksimileveys:
9 mm
Väri:
musta
Asennusreiän halkaisija:
8 mm
Materiaali:
muovi
Materiaalin laatu:
polyamidi (PA)
Pienin vetolujuus:
300 N
Käyttölämpötila:
-40...85 °C
Havaittavissa:
ei
Väri: Musta

TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


