TRADEFORCE - Kaapelisuoja - Kaapelisuoja, kulmaosa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 350 mm
Korkeus - 50 mm
Pituus - 350 mm
Materiaali - kumi
Väri - keltamusta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268421496
Sähkönumero
1411605
Toimittajan tuotenumero
0007220005
Tukkuerä
1
Leveys:
350 mm
Korkeus:
50 mm
Pituus:
350 mm
Materiaali:
kumi
Väri:
keltamusta
Kanavien lukumäärä:
3
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Maksimikuorma:
20 t
Liukastumista ehkäisevä pinta:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Käyttölämpötila:
-10...60 °C
Sisältää hatun/kannen:
kyllä
Sallittu kaapelin halkaisija:
33...33 mm
Soveltuu autoon:
kyllä
Soveltuu kuorma-autoille:
kyllä
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


