TRADEFORCE - Kaapelisuoja - Kaapelisuoja, päätykappale

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Leveys - 250 mm
Korkeus - 50 mm
Pituus - 160 mm
Materiaali - kumi
Väri - musta
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268421465
Sähkönumero
1411602
Toimittajan tuotenumero
0007220002
Tukkuerä
1
Leveys:
250 mm
Korkeus:
50 mm
Pituus:
160 mm
Materiaali:
kumi
Väri:
musta
Kanavien lukumäärä:
2
Iskunkestävyysluokka:
IK00
Maksimikuorma:
20 t
Liukastumista ehkäisevä pinta:
kyllä
Kotelointiluokka (IP):
IP00
Käyttölämpötila:
-10...60 °C
Sisältää hatun/kannen:
ei
Sallittu kaapelin halkaisija:
32...32 mm
Soveltuu autoon:
kyllä
Soveltuu kuorma-autoille:
kyllä
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


