TRADEFORCE - Kaksipuoleinen teippi - Kaksipuoleinen teippi 5m

Sonepar Global Sourcing Europe SA
KopioiKopioi
TRADEFORCE - Kaksipuoleinen teippi - Kaksipuoleinen teippi 5m

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Pituus:

5 m

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Leveys - 19 mm

  • Materiaali - vaahtomuovi

  • Väri - valkoinen

  • Eristävä - ei

  • Kaksipuoleinen - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

7630268410483

Sähkönumero

6011004

Toimittajan tuotenumero

0001280127

Tukkuerä

1

Leveys:

19 mm

Materiaali:

vaahtomuovi

Väri:

valkoinen

Eristävä:

ei

Kaksipuoleinen:

kyllä

Pituus:

5 m

Paksuus:

1 mm

Läpinäkyvä:

ei

Heijastava:

ei

Jälkivalaiseva:

ei

Itsestäänsammuva:

ei

Käyttölämpötila-alue:

0...60 °C

Sopii suurjännitteelle:

ei

Vulkanoituva:

ei

Magneettinen:

ei

Kaksipuoleinen teippi sisäkäyttöön. 19mm x 1 mm Description:
  • Double sided white PE Foam
  • Tape indoor
  • Adhesive tape for decorative and trim
  • Car gap filling mountings
  • Home office decor

TRADEFORCE

TRADEFORCE -tuote

Tutustu TRADEFORCE-sarjaan