TRADEFORCE - Kulmamitta - Suorakulma 300 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Materiaali - alumiini
Millimetriasteikko - kyllä
Jiirillä - kyllä
Pitkän osan pituus - 300 mm
Rajoittimella - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268400699
Sähkönumero
6456509
Toimittajan tuotenumero
0021110001
Tukkuerä
1
Materiaali:
alumiini
Millimetriasteikko:
kyllä
Jiirillä:
kyllä
Pitkän osan pituus:
300 mm
Rajoittimella:
ei
Lyhyen osan pituus:
175 mm
Kärjen leveys:
40 mm
Alumiininen suorakulma 30 cm

TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


