TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Coax kuorija

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Pitkittäin leikkaava - ei
Pyöristävä katkaisu - kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät - ei
Spiraalileikkaus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268415624
Sähkönumero
6408095
Toimittajan tuotenumero
0001630009
Tukkuerä
1
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät:
ei
Spiraalileikkaus:
ei
Koaksiaalikaapeleille (antenni- ja lähetyskaapelit). Asteittainenkuorinta. Käyttöalue NYM 3 x 0,75 mm², kierrekaapelit 10 mm², 16 mm².Materiaali lasikuituvahvistettu biopolymeeri (polyamidi). ValmistettuSaksassa kierrätysmateriaalista (97 %). Description:
-Cable type Coaxial cables, resp. antenna and transmission cables
-Application area NYM 3 x 0.75mm², stranded cables 10mm², 16mm²
-Additional use Gradual stripping possible due to 2 different blade distances
-Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
-Inner blade built-in, not replaceable
-Weight 28 g
-Length 110 mm
-Cable type Coaxial cables, resp. antenna and transmission cables
-Application area NYM 3 x 0.75mm², stranded cables 10mm², 16mm²
-Additional use Gradual stripping possible due to 2 different blade distances
-Material fibreglass-reinforced biopolymer such as polyamide
-Inner blade built-in, not replaceable
-Weight 28 g
-Length 110 mm

TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


