TRADEFORCE - Kuorintatyökalu - Kuorija 6-13 mm

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kuorittavan alueen halkaisija (alue) - 6...13 mm
Säädettävä kuorintasyvyys - ei
Pitkittäin leikkaava - ei
Pyöristävä katkaisu - kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268415600
Sähkönumero
6408092
Toimittajan tuotenumero
0001630007
Tukkuerä
1
Kuorittavan alueen halkaisija (alue):
6...13 mm
Säädettävä kuorintasyvyys:
ei
Pitkittäin leikkaava:
ei
Pyöristävä katkaisu:
kyllä
Vaihdettavat leikkuuterät:
ei
Spiraalileikkaus:
ei
Kaikki yleiset pyöreät ja märkätilojen kaapelit, esim. NYM-kaapelit 3 x1,5 mm² ja 5 x 2,5 mm². Materiaali lasikuituvahvistettu biopolymeeri(polyamidi). Valmistettu kierrätysmateriaalista (97 %).ValmistettuSaksassa. Description:
-The Round Cable Stripper enables fast and convenient stripping of all common round and wet room cables with adiameter of 6.0 - 13.0 mm (e.g. NYM cables 3 x 1.5 mm² to 5 x 2.5mm²).
-Adjusting the cutting depth manually is not necessary.
-The new working range is thus also suitable for smaller wire diameters from 6 mm, such as 3 x 0.75 mm².
-Thanks to the ergonomic handle shape, the tool is particularly comfortable to use.The distinctive handle of the Round Cable Stripper ensures a safe, non-slip grip. This helps to make daily work easier and also improves work safety. The rounded and space-saving tool head perfectly matches the modern wall box geometry. The longer shape makes access even easier when stripping in deep-set cavity wall boxes and spaces difficult to reach.
-Due to the new blade arrangement, clogging of the electro-galvanised knives caused by residue of cable sheaths is prevented.For possible small series or for producing wires with the same strip length, a length stop is integrated in the housing.
-A fastening clip ensures safe storage of the tool.
-The Round Cable Stripper enables fast and convenient stripping of all common round and wet room cables with adiameter of 6.0 - 13.0 mm (e.g. NYM cables 3 x 1.5 mm² to 5 x 2.5mm²).
-Adjusting the cutting depth manually is not necessary.
-The new working range is thus also suitable for smaller wire diameters from 6 mm, such as 3 x 0.75 mm².
-Thanks to the ergonomic handle shape, the tool is particularly comfortable to use.The distinctive handle of the Round Cable Stripper ensures a safe, non-slip grip. This helps to make daily work easier and also improves work safety. The rounded and space-saving tool head perfectly matches the modern wall box geometry. The longer shape makes access even easier when stripping in deep-set cavity wall boxes and spaces difficult to reach.
-Due to the new blade arrangement, clogging of the electro-galvanised knives caused by residue of cable sheaths is prevented.For possible small series or for producing wires with the same strip length, a length stop is integrated in the housing.
-A fastening clip ensures safe storage of the tool.

TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


