TRADEFORCE - Kuusiokoloavain - Torx-avainsarja 9 osaa

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Koot - 8...45 mm
Avainten määrä - 9
Pallopäinen - ei
Malli / Tyyppi - muovipidin
Vääntimen tyyppi - suorakulmainen
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7630268401443
Sähkönumero
6458131
Toimittajan tuotenumero
0022100002
Tukkuerä
1
Koot:
8...45 mm
Avainten määrä:
9
Pallopäinen:
ei
Malli / Tyyppi:
muovipidin
Vääntimen tyyppi:
suorakulmainen
Väri:
muu
Kromi-vanadiiniterästä, karkaistu. l-muotoiset torx-avaimet. Koot:T8,T10,T15,T20,T25,T27,T30,T40,T45 Torx-avainsarja, valmistettu korkealaatuisesta kromi-vanadiiniteräksestä. Tämä kestävä materiaali varmistaa, että jokainen avain on kestävä ja selviydyt sillä vaivatta vaativimmistakin tehtävistä. Sarjaan kuuluu koot T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 ja T45, mikä tekee siitä monipuolisen laajaan käyttövalikoimaan. Ihanteellinen sekä ammatti- että tee-se-itse-projekteihin. Päivitä työkalupakkisi huippuluokan Torx-avainsarjallamme jo tänään.
TRADEFORCE -tuote
Tutustu TRADEFORCE-sarjaan


